PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Miljövänligt 25mm halogenfritt svart korrugerat UV-beständigt installationsrör med dragtråd av återvunnen polypropylen i nanofriktionsutförande framtagen utifrån installatörers krav och önskemål. Flexröret levereras i ring om 50 meter med miljövänlig plastfolie.Produkten är framtagen under många års utveckling med målsättning om minimal miljöpåverkan och maximal funktionalitet. Produkten är designad i tre skikt i syfte att uppnå maximal nytta (yttre färgskikt, mellanskikt och inre glidskikt). Röret är godkänt enligt EN 61386-1 samt -22 enligt ICTA 4322/3422 vilket innebär bl a att det har en trycktålighet överstigande 750 N och därmed godkänt för ingjutning. Röret är även godkänt för installation inomhus vid en temperatur mellan -25 C till +90 C men även lämplig för utomhusinstallationer där krav på UV-skydd finns såsom exempelvis solpaneler. Produkten är användarvänlig, halogenfri, metermärkt, UV-beständig, miljövänlig och tillverkad av återvunnen polypropylen samt utvecklar minimalt med rök vid brand.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Diameter (yttermått)
Oljeresistent
Halogenfri
Form
Diameter (innermått)
Materialkvalitet
Tryckhållfasthet
Drifttemperaturområde
Brandskydd (UL 94)
Material mantling
Flamaccelererande
Material
Lämplig för användning utomhus
Godkänd enligt LUL/British Standard
Godkänd enligt Lloyd's Register TA
Godkänd enligt UTAC
Utanpåliggande montage
Lämplig för ingjutning i betong
Lämplig för golvinstallation (avjämningsmassa)
Lämplig för ihålig vägg
Lämplig för markförläggning
Nominell diameter
Nominell storlek i tum
Kapslingsklass (IP)
Böjhållfasthet
Bredd (innermått)
Höjd (innermått)
Infällt montage
Lågfriktions innerledande skikt
Slitsad i längsled
Förslutbar (tvådelad)
Godkänd enligt DIN EN 61386-23
Bredd (yttermått)
Höjd (yttermått)
Med dragtråd
Godkännande enligt DIN 5510
Godkännande enligt VdTÜV/GGVSEB
Elektromagnetisk skärmning
Skärmning av elektriska fält
Godkänd enligt NF F 16-101
Godkänd enligt CSA
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument