PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Förskruvning IP68 i polyamid komplett med kontramutter & packning. Förskruvningen är halogenfri.
TEKNISK DATA
- Antivibrations-låsmutter tillverkad av halogenfri polyamid 6
- Neoprent tätningsring för kapslingsklass IP68, 5 längder (50m) 30 minuter
- Låsmutter av glasfiberförstärkt polyamid
- Glödtrådstest 750 °C UL 94 V2 30 sekunder
- Arbetstemperatur: -30°C - +80°C
- Topptemperatur: +150°C
- Ljusgrå RAL 7035
- Tillverkas enligt DIN EN 50262 (ISO-gänga) och UTE C 68-311/DIN 40430
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Stöttålig
RAL-nummer
Ytskydd
Nyckelvidd
Längd gänga
Böjradieskydd/trumpetform
Med dragavlastning
Avskärmad
EMC-version
Glasfiberförstärkt
Materialkvalitet
Drifttemperaturområde
Gängtyp
Material
Gängstigning
Explosionstestat utförande
Flatkabelförskruvning
Multiförslutningsyta
Med kontramutter
Sexkantsvinkelmått
Skivbar packning
Lämplig för kabeldiameter
Kapslingsklass (IP)
För Ex-zon gas
Nominell gängstorlek tum/rörgänga
Nominell gängstorlek metrisk/PG
För Ex-zon damm
För armerad kabel
Snäppfäste
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum