PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Förskruvning ISO/metrisk gänga 25 Ø 13 - 18 mm (x 1). Kontramutter medföljer. Antivibrationshatt. Neoprentätningsring för IP68, 5 bar (50 m) i 30 minuter. Sexkantig låsmutter med sockel monterad i glasfiberförstärkt polyamid 6. Beständighet vid glödtrådstest: 750 °C UL 94 V2 30 sekunder. Användningstemperatur: -30 °C till +80 °C. Maxtemperatur: +150 °C. Ljusgrå RAL 7035. Halogenfri.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Stöttålig
RAL-nummer
Ytskydd
Nyckelvidd
Längd gänga
Böjradieskydd/trumpetform
Med dragavlastning
Avskärmad
EMC-version
Glasfiberförstärkt
Materialkvalitet
Drifttemperaturområde
Gängtyp
Material
Gängstigning
Explosionstestat utförande
Flatkabelförskruvning
Multiförslutningsyta
Med kontramutter
Sexkantsvinkelmått
Skivbar packning
Lämplig för kabeldiameter
Kapslingsklass (IP)
För Ex-zon gas
Nominell gängstorlek tum/rörgänga
Nominell gängstorlek metrisk/PG
För Ex-zon damm
För armerad kabel
Snäppfäste
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum