PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Krimpverktyg till ledarändhylsor fyrkantspressning med vridbart krimphuvud
Krimpningen av ledändhylsor på svåråtkomliga kablar är vanligtvis en stor utmaning i praktiken. Det automatiska krimptången med fyrkantspressning från Wiha har ett krimphuvud som kan roteras 360°, så att åtkomst framifrån och från sidan är möjlig i 45°. Dessutom är krimpöppningen åtkomlig från båda sidor och kan förkorta ledarändhylsor med en längd på upp till 18 mm i en enda krimpningsprocess. Med ett krimpområde på 0,08 till 16 mm² täcker krimpverktyget från Wiha in ett brett spektrum av tillämpningar och är även lämpligt för krimpning av Twin-hylsor på upp till 2 x 10 mm². Med en automatisk krimpfunktion anpassar sig krimpverktyget till de olika tvärsnittet och ser till att krimpningsprocessen slutförs. Tack vare nödupplåsningsfunktionerna kan krimpningsprocessen alltid avbrytas manuellt. Dessutom gör de ergonomiska, mjuka handtagen med avglidningsskydd arbetet smidigt. Det lätta och praktiska krimpverktyget med knäledsmekanism säkerställer en hög kraftöverföring och underlättar på så vis ditt arbete. Ett specialstål med hög hållfasthet ger stabilitet och lång livslängd på verktyget.
Lämplig för
Längd
Utförande/manövrering
Kompressionsform
Med låsanordning (för mekaniska verktyg)
Area
Med automatisk återgång
Utbytbara insatser
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum