GRUPPNR KARTOR 1-60

Main media

Produktbeskrivning

Karta gruppnr. 1-60

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 10 st
    1 Påse
  • 100 st
    1 Låda
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Leverantörens typbeteckning

BIZ 730612

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

A

Lista

20

UNSPSC

24111503

Antal vid FP

1

Informationsplikt enligt REACH

Nej

REACH-datum

2023-08-07

Varnings-/Signalskylt

Monteringsmetod

Övrigt

Färg

Vit

Bredd

225 mm

Modell/Utförande

Folie

Halogenfri

Nej

Höjd

140 mm

Form

Rektangulär

Ihopvikbar/Ihopfällbar

Nej

Materialkvalitet

Övrigt

Vattentät/Vattenfast

Nej

Material

Övrigt

Typ av fastsättning

Självhäftande

Med monteringsdetaljer

Ja

Efterlysande

Nej

Med varnings-/informationssymbol

Nej

Med varnings-/informationstext

Nej

Fluorescerande

Nej

Språk tryck/prägling

Svenska

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st