PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kombimedia central för infällt montage, serie UK600, med dörram och ventilerad dörr, skyddsklass II (dubbelisolerad), IP30, tillämpliga standarder: EN 60670-24, IK-kod 07, Nominell driftsspänning 400V AC 50 / 60 Hz, märkström 63 A, Glödtrådsbeständighet 850 ° C, pulverlackerad, i RAL 9016, hölje ur termoplast, med ram och ventilerad dörr, dörr av stålplåt, i RAL 9016, med TIP-stängning, dörröppningsvinkel 120 grader, dörr gångjärn höger eller vänster, med N / PE, integrerad kabelfäste.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med monteringsplatta
Inbyggnadsdjup
Antal rader
Inbyggnadshöjd
Typ av betäckning
Inbyggnadsbredd
EMC-version
Utbyggnad möjlig
Innerdjup
DIN-skena
Material hus/kapsling/stomme
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av förslutning/stängning
Kapslingsklass (IP)
Transparent lock/dörr
Med lås
Utförande lock/kåpa
Jordningsplint
Neutralplint
Signalöverförande dörr
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum