PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Förmonterad normcentral Resi9 CX: 1 kapsling, 3P huvudbrytare, 4P JFB, 7x1P MCB 10 och 16A, faskena 12 moduler.
Förmonterad normcentral komplett med interna förbindningar. Centralen är bestyckad med: 1 st E2200830 Utvändig normkapsling IP30 Resi9 CX 1x18 mod, 1 st E2112667 Huvudbrytare 3 pol 40A med vred och kabel, 1 st E2165091 Jordfelsbrytare Resi9 4P 25A 30mA A, 3 st E2112653 Dvärgbrytare Resi9 1P C 16A, 4 st E2112651 Dvärgbrytare Resi9 1P C 10A, 1 st E2112673 Fasskena Resi9 3P 12 moduler 10mm2. Beröringsskydd för fasskenan på oanvända anslutningar. Gruppförteckning.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Monteringsmetod
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Låsbar
RAL-nummer
Typ anslutning
Antal rader
Med eluttag
Typ av betäckning
Antal faser
Avsäkring
Utbyggnad möjlig
Med genomskinligt lock/kåpa
Överspänningsskydd
Material hus/kapsling/stomme
Med N-skiljebleck
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av förslutning/stängning
Kapslingsklass (IP)
Antal personskyddsautomater
Antal jordfelsbrytare 300 mA
Antal jordfelsbrytare 30 mA
Antal direktgrupper
Antal grupper efter jordfelsbrytare
Antal ljusgrupper
Antal poler huvudomkopplare
Med ringledningstransformator
Spisgrupp
Spisgrupp lämplig som starkströmgrupp
Totalt antal grupper
Huvudbrytare märkström
Lämpligt för data
Huvudströmbrytarskydd
Skydd inkommande RCD
Skydd hög integritet
Skydd delad last
Dubbla jordfelsbrytare RCD
Antal utgående grupper
Antal bågskyddsanordningar/AFDD
Med mätare
Antal 1-fas minibrytare (MCB)
Antal 3-fas minibrytare (MCB)
Lämplig för snabbkopplade installationssystem
Antal jordfelsbrytare/AFDD
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2