PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Block bestående av: En perilex-kontakt 16 A, maximal effekt 400 V/230 V. En kopplingsdosa. En schuko-kontakt 16 A, maximal effekt 250 V. Kabel: H07Z1-R 2.5 mm2. Färg: vit. Används för att underlätta installationen av en spishäll med separat ugn. Enbart för inomhusbruk.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Märkström
Färg
Trådarea
Halogenfri
Kapslingsform
Ytskydd
Längd elkabel
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Med jordfelsbrytare
Med knapp Av/På
Nätstörningsfilter
Med lock
Materialkvalitet
Roterad centralinsats
Överspänningsskydd
Material
Kapslingsklass (IP)
Transparent
Typ av yta
Antal övriga uttag
Antal uttag kallapparat
Antal uttag CEE 7/16 (Euro)
Antal uttag USB
Antal uttag Italiensk standard (Typ Bipasso)
Antal uttag Italiensk standard (Typ P11)
Antal uttag NEMA-typ
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 13)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 15)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 23)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 25)
"Antal uttag ""Universal multistandard"""
Antal uttag Italiensk standard (Typ P17)
Antal uttag jordstift Dansk standard (Typ K)
Antal uttag jordat CEE 7/5 (Typ E)
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Anti-bakteriell
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum