PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Vägguttag med skruvanslutning vilket möjliggör enkel och tidsbesparande anslutning av kabeln i donen. Plintarna är markerade för att enkelt kunna identifiera rätt plint vid inkoppling. För att bibehålla kapslingsklass IP44 följer även med en kabeltätning. Serien är tillverkad av polyamid 6 vilket leder till att produkterna tål temperaturskiftningar väl samt tål slitage i hög utsträckning.
Kablage
•16A: från 1-2,5mm² RQ/FQ eller 4mm² för EQ.
•32A: från 2,5-6mm² RQ/FQ eller 10mm² för EQ.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Kabelingång
Antal poler
Material
Typ av fastsättning
IEC-strömstyrka
Anslutningsteknik
Kapslingsklass (IP)
Militärmodell
Jordningsposition (enligt klockposition)
Identifierande färg
Spänning (EN 60309-2)
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum