PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Uttagslåda G-box bestyckad med: 2xSchuko/2xUI 416-6/1xJFB 40A 4P /2xDVB C113/2xDVB C316
GAROs uttagsbox, G-box bestyckning enligt egenskaper nedan. Samtliga G-boxar är bestyckade med plint för anslutning av Cu 2//35mm². Vid Al-kabelanslutning, max 1//50mm², används tryckbricka mellan Al- och Cu-kablar. Plastmaterialet i G-boxen är i miljövänligt och kemikalietåligt utförande.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Bredd
Höjd
Djup
Antal uttag jordat CEE 7/3 (Typ F)
Längd kabel
Avsäkring
Material hus/kapsling/stomme
Ytbehandling av kontakter
Jordfelsbrytare
CEE-vägguttag 16 A
CEE-vägguttag 32 A
CEE-vägguttag 63 A
CEE-vägguttag 125 A
Andra fixturer och/eller tomma platser
Strömförsörjning/Anslutningsmöjlighet
Hantering
Kontaktmaterial
Kapslingsklass (IP)
Antal minibrytare (MCB)
Militärmodell
Utförande av nätspänningsanslutning
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 13)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 15)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 23)
Antal uttag Schweizisk standard (Typ 25)
Antal uttag jordstift Dansk standard (Typ K)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum