PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Skenelement, Canalis KBA, 25A, 3-fas, 3 m, 3 uttag, för Dali / buss, vit RAL9003
Detta är en rak längd Canalis KBA kanalskena. Canalis KBA är konstruerad för belysning och kraft. Den nominella driftsströmmen är 25A vid 35 ° C. Den nominella märkspänningen är från 230VAC till 400VAC 50 / 60Hz. Det är en rak längd är utförd med 3 st uttag som har ett avstånd på 1 m. Den har en elektrisk krets med 3L + N + PE polaritet. Denna kanalskena levereras med en option för fjärrkontrollkrets som innebär en extra 2- ledare som kan transportera och distribuera DALI-protokoll alternativt KNX för belysningsstyrning. Den har IP55 skydd enligt IEC 60529-standard, vilket garanterar skydd mot stänk och damm. Det ger IK06-skydd enligt IEC 62262-standard mot externa mekaniska effekter. Längden är 3 m, och tvärsnittet är 30 mm x 46 mm. Säljs i förpackning om 6 st. Det är gjord av RAL 9003 vitlackerad stålplåt. Canalis KBA överensstämmer med IEC / EN 61439-6 standard. Det är flamsäker enligt rekommendationerna från IEC 60332-3-standarden. Alla isolerings- och plastmaterial är halogenfria och har förbättrad brandtålighetsfunktioner (IEC 60695-2).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Flexibel
RAL-nummer
Antal ledare (utan jordning)
Antal poler
Längd
Kapslingsklass (IP)
Märkspänning AC 50 Hz
Antal avgångsställen
Märkström AC 50 Hz