PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Huvudbrytare 3LD3 - 3-polig, 25A, AC-23 vid 400V: 9kW, skruv- eller DIN-montage i kapsling, svart vred
Huvudbrytare 3LD3 - 3-polig, 25A, AC-23 vid 400V: 9kW, skruv- eller DIN-montage i kapsling, svart vred
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Bredd i antal modulmellanrum
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Antal omkopplare
Kan spärras/låsas
Integrerad motordrift
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Utförande som nödstoppsinstallation
Typ av kontrollelement
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
Färg på manöverelement
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Lämplig för centralt frontmontage
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Lämplig för mellanmontage
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Motordrift valbar
Spänningsutlösare valbar
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-21, 400 V
Version med omkastad omkopplare
Märkström vid AC-23, 400 V
Skyddsnivå (NEMA)
Med förmonterat kablage
Lämplig för golvmontering
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum