PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
TeSys mini-Vario omkopplare, 3 poler, 12A/690V, för motoromkopplingar upp till 4kW@400V AC-23. Den kan användas för att koppla likströmskretsar till 250V DC DC DC-1 till DC-5, genom att använda kontakter i serie. Den ger möjlighet att montera upp till 2 tilläggsmoduler, anslutning med skruvterminaler, montering på DIN-skena eller med skruvmontage. För att kunna utrustas med ett manöverdon för att bilda en fungerande brytare/frånskiljare finns det flera olika modeller av manöverdon. Tilläggsmoduler (huvudpol, neutralpol, jordningsmodul, hjälpkontakter) och monteringstillbehör finns tillgängliga (ska beställas separat). Certifierad enligt flera standarder (IEC, UL, CSA), Green Premium-kompatibel (RoHS/REACh).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Märkdrifteffekt vid AC-3, 400 V
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Märkdriftspänning
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Antal omkopplare
Kan spärras/låsas
Integrerad motordrift
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Utförande som nödstoppsinstallation
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Märkkorttidsströmhållfasthet Icw
Lämplig för fyrhåls frontmontage
Lämplig för centralt frontmontage
Lämplig för inbyggnad i fördelningar
Lämplig för mellanmontage
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Motordrift valbar
Spänningsutlösare valbar
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-21, 400 V
Version med omkastad omkopplare
Märkström vid AC-23, 400 V
Med förmonterat kablage
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1