PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Säkerhetsbrytare SA 316 DV, vit plastkapslad 3-polig brytare 16A brytförmåga och dragavlastning
Säkerhetsbrytare SA-DV 316, vit plastkapslad 3-polig brytare med 16A brytförmåga. Max anslutningsarea 6 mm². Lvereras med 2st integrerade dragavlastningar och 6st membrangenomföringar, en knock out i botten. Försedda med sidomonterat låsbart vred samt lägesindikering. Kapslingen håller IP54, tillverkad av polykarbonat. Plastmaterialet Polykarbonat (PC) är speciellt känt för sin extremt goda slagstyrka både i kyla och vid hög temperatur och bibehåller sina egenskaper bra även efter lång tids utomhusexponering. Materialet är resistent mot svaga syror, alifatiska kolväten, paraffin, alkoholer (ej metanol). Däremot är den inte så beständig mot olja, fett och lösningsmedel. Polykarbonat (PC) bör ej utsättas för varmt vatten +60°C över en längre period. Vi rekommenderar därför metallkapslade brytare i tex. restaurangkök. Lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 kan användas dels som säkerhetsbrytare och dels som separat elkopplare.
Bredd
Höjd
Djup
Färg hus/kapsling/stomme
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal hjälpkontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Kan spärras/låsas
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Typ av kontrollelement
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Färg på manöverelement
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-23, 400 V
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH