PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Nivåvippa NP 632 består dels av en flytkropp med en stötsäkert infästad mikrobrytare med växlande kontaktfunktion, dels av en fritt nedhängande viktbelastad kabel. Pilotkropp, kabel och vikt omsluts av ett vulkaniserat hölje av hypalon. Hypalon är ett syntetiskt gummimaterial sin är motståndskraftigt mot de flesta kemikalier och dessutom tål hög temperatur (85°C). Flytkroppen är invändigt försett med plastförstärkning, varigenom piloten kan användas även för större djup. Max tillåtet arbetsdjup är 20 mvp (0,2 MPa).
Vikten som är fast vulkaniserad på kabeln har till uppgift att hålla flytkroppen nedsänkt, då vätskenivån stiger upp till och över piloten. Vikten fungerar som ett sänke kring vilket flytkroppen kan svänga. Genom den utvändiga vikten erhålls dessutom en mjuk höljning av kabeln, vilket avsevärt ökar livslängd.
FUNKTION
En trepolig mikrobrytare manövreras av en kula som flyttar sig beroende på flytkroppens läge. När piloten hänger fritt i luften uppstår kontakt i mikrobrytaren mellan blå och brun ledare. Stiger vätskenivån intar flytkroppen först horisontalläge och vid ytterligare nivåhöjning uppstår ett motsatt vertikalläge med kontakt mellan svart och brun ledare. Vid pumpstyrning är att märka att minsta kopplingsdifferens är 130 mm varvid endast en pilot erfordras. Vid större kopplingsdifferens erfordras två piloter, en för tillslag och en för frånslag. Om flera pumpar används kan en gemensam pilot för frånslag monteras.
MONTAGE
Nivåpiloten hängs upp i sin kabel och längden av denna anpassas därefter så att den på kabeln fastsatta vikten befinner sig vid önskad vätskenivå. Om en mindre justering sedan är nödvändig behöver endast kabellängden ändras. Vridning av flytkroppen kring längdaxeln påverkar inte kontaktgivningen, eftersom vippan är rotationssymmetriskt utförd. Flera piloter monteras med ett inbördes avstånd av minst 200 mm vid lugn vattenyta. Vid svall ökas detta avstånd till 400 mm. Är ytan alltför orolig kan det vara lämpligt att montera ett svallskydd. Pilotens konstruktion möjliggör önskad inkoppling efter såväl viloströms som arbetsströmsprincipen.
TEKNISK DATA
- Flottörhus: Hypalon
- Kabelhölje: Hypalon
- Färg: Svart
- Ledarhölje: Hypalon
- Ledare: 3 x 0,75 mm2
- Kontaktfunktion: 1-pol. omk. Mikrobrytare
- Brytförmåga cos=1: 6A, 220V
- Min. spec vikt: 0,9 kg
- Ledarförbindning:
- Piloten i luft: Brun-blå
- Piloten i vätska: Brun-svart
- Kontaktdifferens: Min. 130 mm
- Max arbetsdjup vid spec. vikt=1: 20 m
- Max arbetstemperatur: 85°C
- Standardlängd: 5,10,20 m
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Informationsplikt enligt REACH
Lista
UNSPSC