PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Impulsrelä, styrspänning 230V 50Hz, funktion: 1 N/O och 1 N/C, nominell driftström vid 250V AC enligt IEC/EN 60669-2-2: 16A, standard front dimension 45mm, monteringsbredd 1 SU (17,5 mm), topp sken montering, terminal tvärsnitt 0.5–10 mm² fast och flexibel/0.5–6 mm² flexibel med hylsa.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Funktion
Inbyggnadsdjup
Bredd i antal modulmellanrum
Manöverspänning 1
Manöverspänning 2
Typ av manöverspänning 1
Typ av manöverspänning 2
Frekvens manöverspänning 1
Frekvens manöverspänning 2
Lämplig för manuell drift
Typ av matningsspänning
Matningsspänning
Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6)
Max. glödlampslast
Max. lysrörsbelastning
Max. lysrörsbelastning i Duo-koppling
Max. lysrörsbelastning parallellkompenserad
Nominell omkopplingsström
Antal kontakter, öppnande (NC - normalt stängda)
Antal kontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Antal kontakter, växlande (CO)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1