PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Metrel MI3125BT Eurotest COMBO är världens första installationstestare med inbyggd Bluetooth som ger möjlighet att kommunicera trådlöst både med PC. Alla kontroller som krävs enligt gällande standarder, kan instrumentet utföra och dessutom kan instrumentet testa jordfelsbrytare av typ B. Det slut med att åka hem för att kontrollera i säkringskurvor och göra extra beräkningar efter test av installationen. Instrumentet har inbyggda säkringstabeller, som automatiskt jämför kortslutningsmätningen med den valda säkringens brytkurva och härefter godkänner eller underkänner mätningen. Med sin kompakta storlek och stora display är Metrel MI3125BT Eurotest COMBO enkel och bekväm att använda. Skall man göra flera tester under kort tid, är instrumentet praktiskt och ergonomiskt utformat så upprepade mätningar kan utföras enkelt. På den stora, belysta displayen visas alla mätningar och det indikeras tydligt om mätningen är godkänd enligt de valda gränserna, både med färgindikation av en röd eller grön färg, men också grafiskt i displayen. Metrel MI3125BT Eurotest COMBO bjuder på många spännande möjligheter, bl.a. en mycket använd-arvänlig hjälpmeny med smarta anslutningsdiagram direkt på displayen. – Kortslutningsström/loopimpedans, fas/noll, fas/jord och fas/fas. – Testar alla typer ev jordfelsbrytare, både typ AC, A (med pulserande DC) och B. Den smarta rampfunktionen anger utlösningsström och -tid. – Lågohm - 200mA-test på utjämningsförbindelser (kontinuitetstest). – Isolationstest med 50, 100, 250, 500 och 1000V testspänning. – 2- och 3-poligt övergångsmotstånd till jord – Fasföljdsvisning och spänningsmätning upp till 550V – Inbyggt minne för 500 mätningar och möjlighet för uppbyggning av installationsstruktur på instrumentet. – Svensk windowsprogramvara för snabb och enkel dokumentation, med möjlighet att redigera och göra egna kommentarer. – Inbyggd hjälpfunktion– Otroligt effektivt verktyg till stor hjälp för montörer eller tekniker, som gör att anslutningarna all
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Indikering
Lågresistansmätning
Jordningsmätning
Gränssnitt
Isolationsresistansmätning
Slingmotstånd/impedansmätning
RCD/FI-test
Kurvform vid RCD/FI-test
Fältrotationstest
Jordslingemätning
Gränsvärdesindikering
RCD/FI-test med ökande restström
Detektering kortslutningsström/överströmsskydd
Test av e-laddningsstationer, simulering av fordonsstatus
Strukturerat mätvärdesminne
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum