PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Multifunktionsinstrument HT Italia Fulltest3 för Test av Elektriska Maskiner
Multifunktionsinstrument för test av elektriska maskiner i enlighet med IEC/EN 60204-1:2006 och test av centraler IEC/EN 61439-1.Den innovativa Fulltest3 är tillverkad för att utföra säkerhetstest på elektriska maskiner och centraler i enlighet med IEC/EN60204-1 och IEC/EN61439-1. Fulltest3 samlar många olika tester i ett instrument och den stora flexibiliteten gör instrumentet perfekt till tester enligt flera andra standarder, t.ex. Rutintest i enlighet med IEC/EN60335-1. Instrumentet mäter bl.a. resistans och spänningsfall, isolationsresistans, restspänning, impedans, övergångsmotstånd, läckström, ström, spänning och effekt. Som något nytt kan Fulltest3 t.ex. testa både vanliga och selektiva jordfelsbrytare, typ A, AC och B samt övergångsmotstånd till jord utan att lösa ut skyddsutrustning, Line-/Loop-impedans och mycket annat. Instrumentet har ett stort minne med plats för många mätningar och enkel kommunikation med den medföljande PC-programvaran och externa enheter via de många USB-portarna. Dessutom är Fulltest3 mycket enkel att använda via den stora, tydliga touchskärmen i klara färger.Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V och levereras med touchskärm i färg, tre USB-portar för anslutning till t.ex. PC, USB-minne, skrivare och streckkodsläsare. Dessutom medföljer manual, tillbehörsväska med testledningar, krokodilklämmor, högspänningsledningar, kalibreringscertifikat, Windowsprogramvara och USB-kabel.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum