PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Eurotest XDe MI3155 är ett mångsidigt mätinstrument som effektiviserar och förenklar installationstester med förinställda och anpassningsbara ”AUTO-sekvenser” som sparar tid vid mätning och dokumentation. Ett knapptryck räcker för att utföra de vanligaste testerna med hög precision och snabbhet.
Instrumentet är särskilt utmärkt för att mäta nätimpedans och kortslutningsström med hög testström, motståndsmätning med hög precision, och har lång batteritid. Det stöder tester på en mängd installationstyper, inklusive EVSE-laddstolpar för elbilar (extra tillbehör).
Funktioner:
Spänning och frekvensmätning
Loopimpedans och kortslutningsström med upp till 20A testström
Test av jordfelsbrytare: typer AC, A, B, B+, F och mer
Lågohmstest: för kontinuitetsmätning med både 7mA och 200mA
Isolationstest: från 50 till 1000V
Jordmotståndsmätning: med 2- eller 3-poliga tester, samt jordmotstånd med dubbla tänger (tillbehör)
TRMS-läckströmmätning (tillbehör)
Minnesstruktur: möjliggör att bygga upp och namnge mappar direkt på plats
Eurotest XDe är utrustad med en inbyggd säkringstabell som automatiskt tolkar kortslutningsmätningar utifrån säkringskarakteristik och visar om installationen är godkänd. Den stora färgpekskärmen och intuitiva tangentbordet gör det enkelt att navigera, spara och organisera mätdata direkt i instrumentet.
Med Android-appen aMESM (tillbehör) och Bluetooth kan du även bygga installationsstrukturer, överföra data och inkludera bilder, videor och ljudfiler. Komplett dokumentation kan skickas direkt från mobilen eller surfplattan, vilket eliminerar behovet av att ta med instrumentet tillbaka till kontoret.
Eurotest XDe är KAT III 600V och KAT IV 300V-certifierad och levereras med batteri, laddare, universalkabel, testledning med Schuko-kontakt, krokodillklämmor, testpinnar, USB-kabel och svensk programvara ES Manager.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum