PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
FLIR Edge Pro är en ny, smidig uppgradering av bästsäljaren FLIR One Pro, som har varit en av de föredragna värmekamerorna om du snabbt vill igång med termografering till ett överkomligt pris. Kameran har en termisk detektor med 160x120 pixlar (19.200 pixar), kan ta både termiska stillbilder, termisk video samt digitalbilder. Den nya Edge Pro ansluter till din Smartphone/Tablet via Bluetooth, vilket betyder att kameran är kompatibel med iOS och Android, och kan användas utan begränsninger, oavsett operatör, operativsystem, storlek eller framtida uppgraderingar av smartenheter - och du kan dela FLIR Edge Pro med dina vänner eller kollegor, oavsett om de har en iOS- eller Androidenhet.
Edge Pro kan klipsas fast på din telefon eller tablet för enhandsbetjäning, eller du kan hålla den kompakta kameran i den ena handen och telefonen i den andra, om du behöver termografera på platser där det inte finns mycket utrymme. Grnom att kombinera VividIR™ och FLIR MSX® kan du ta superskarpa värmebilder för dokumentation eller rapportering av dina uppdrag. FLIR Ignite™ Cloud-lösningen som du kan använda gratis, ger dig möjligheten att enkelt ladda upp bilder och video från din FLIR Edge Pro till molnet, där du kan redigera, organisera, spara och dela data.
FLIR Edge Pro levereras med ett inbyggt uppladdningsbart batteri, som laddas via USB-C på kameran och en standard USB-laddare. Du kan gratis ladda ner iOS- eller Androidappen där du normalt hämtar dina appar.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Vikt
Med minnesfunktion
Effektförbrukning
Digital zoom
USB-anslutning
Autofokus
Omgivningstemperatur
Med touch-skärm
Extern strömförsörjning nödvändig
Ethernet
Gigabit Ethernet
Relativ mätnoggrannhet
Bluetooth-gränssnitt
Skärmdiagonal
WiFi-kompatibel
Kapslingsklass (IP)
Internminne
Med stativhållare
Primär spänning AC 50 Hz
Primär spänning AC 60 Hz
Primär spänning DC
Med kommunikationsgränssnitt RS 232
Med kommunikationsgränssnitt RS 485
HDMI-anslutning
Med laser
Kortplats SD
Kortplats MicroSD
Temperaturmätområde
Batteridriven
Max. batteritid
Auto orientation
Värmebild
Visuell bild
Termisk känslighet vid 30 °C
Videoinspelning
Våglängd
Kyld detektor
Synfält (FOV) vertikalt
Synfält (FOV) horisontellt
Momentant synfält (IFOV)
Med inbyggd lampa
Analog videoutgång
FireWire (IEEE1394)-anslutning
Focus stacking (skärpedjupsförlängning)
Image averaging (multiexponering)
Med laseravståndsmätare
Bilder per sekund
Värme-/visuell bild (i samma bild)
Förstora bildstorleken
Med digitalt larm
Stödjer utbytbara linser
CompactFlash I card slot
CompactFlash II card slot
Kortplats MiniSD
Sensorupplösning (horisontell)
Sensorupplösning (vertikal)
Bildskärmsupplösning (horisontell)
Bildskärmsupplösning (vertikal)
Med fuktighetssensor