PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Kyoritsu 3128 är en ny 12kV isolationstestare för test av mycket stora motstånd.Instrumentet är microprocessor baserat och ämnat för analysering av isolationskarakteristik på kablar, transformatorer, motorer, generatorer m.m. Instrumentet är mycket robust och är IP64 klassad. Instrumentet mäter isolationsmotstånd, kapacitet och läckström. Vid automatisk test visas isolationsmotståndet R(Utest) som en tidsgraf på displayen. DAR (Dielectric Absortion Ratio), PI (Polarization Index) och DD (Dielectric Discharge Index) kvalitetsanalyser uträknas automatiskt.
Instrumentet har automatisk urladdningsfunktion och spänningen kan fritt programmeras upp till 12kV både som fasta värden och rampfunktion. Kyoritsu 3128 har inbyggt minne för både lagring av skärmbilder eller mätvärden. Med den medföljande programvaran är det möjligt att överföra data till datorn för vidare bearbetning. Kyoritsu 3128 är den idealiska lösningen för snabb isolationstest med stora spänningar. Instrumentet uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V och levereras med väska, testledningar, programvara PC/USBkabel och bruksanvisning.
TEKNISKA DATA
Provspänning:500-1.000-2.500-5.000-10.000-12.000V DC
Mätområde:0-500G-1T-2,5T-5T-35TΩ
Noggrannhet:+/- 5% + 3D
Testström:Max 5mA
Kapacitans:5nF-50µF
Voltmeter:30-600V AC
Kapslingsklass:IP 64
Batteri:12V Uppladdningsbart NiMH batteri eller AC försörjning på 100…240V 50/60Hz
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum