PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
IR-TERMOMETER -32C TILL +600C MED 12:1 OPTIK, LASERSIKTE, MINNE, JUSTB. EMISSIVITET 0,10-1,00
"Denna IR-termometer har snabb uppdateringshastighet på 250ms som gör att man kan ""skanna"" mätytan. Färgskärmen ger tydliga information. Med minnesfunktion kan man lagra upp till 99 resultat med datum och klockslag. Schemalägg enkelt automatisk mätning över tid. Justerbar emissivitetsfaktor ger noggranna mätningar oavsett material. Laserpunkt med cirkel ger tydligt sikte på mätområdet. Optiken 12:1 ger en mätyta på endast 12cm på avståndet 1,2 m. Max-, Min-, Medelvärde och Differens lagras automatisk vid varje mätning. Gränsvärde HI och LO ger direkt besked om avvikelser. Möter standard EN 61326-1 (EMC) och EN60825-1 (säkerhet). Spektralt område: 8-14µm. Levereras med: Hölster, batteri och svensk bruksanvisning."
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Datalogger
Indikering
Gränssnitt
Mätområde
Mätning av differentialtemperatur
Mätning av relativ luftfuktighet (RF)
Mätning av materialfuktighet
Multi-indikering
Värmeelement RTD
Värmeelement typ B
Värmeelement typ E
Värmeelement typ J
Värmeelement typ K
Värmeelement typ N
Värmeelement typ R
Värmeelement typ S
Värmeelement typ T
Infrarödmätning
Separat sensor
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum