PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Modularjack, Actassi, S-One DPM, RJ 45 4PPoE 100W, AWG 24-23 , Kat 6, UTP, 1x, 250 MHZ, ljusblå
Oskärmade och skärmade modularjack S-One DPM kategori 6 för Klass E-applikationer. Tydlig färgmärkning för trådanslutning och mycket enkel anslutning av tråden utan specialverktyg. DPM-design (Direkt Panel Montage) medför att uttaget snäpps fast utan montageram i panelsidan. I uttagssidan används montageramar för fastsättning av jacket. Alla RJ45-uttag i kategori 6-serien har färgkod blå på snabbkopplingsklämma. H/B/D: 28/18/35mm.
- Kat 6, 250MHz, Klass E-applikationer, 568A/568B koppling.
- Uppfyller standarderna: EN50173-1, ISO/IEC11801 och TIA/EIA-568-C.2.
- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100BaseT.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Modell/Utförande
Avskärmad
Kategori
Lämplig för rundkabel
Lämplig för flatkabel
Lämplig för flextrådsledare
Typ av kontakt
Transparent
Lämplig för entrådig ledare (massiv)
Specialverktyg nödvändigt
Min. AWG-storlek
Max. AWG-storlek
Kompatibel med Grade2TV till XP-C 90-483
Kompatibel med Grade3TV till XP-C 90-483
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum