PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
DIN-skene-strömförsörjning 24 V DC/5 A, primärswitchad, enfas Med SFB-Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
Kompakta strömförsörjningar som tillförlitligt löser ut automatsäkringar på sekundärsidan. Primärswitchade strömförsörjningar fabrikat Phoenix Contact för montering på DIN-/EN-bärskena. Den breda inspänningen (primärspänningen) gör att strömförsörjningarna kan användas i nästan hela världen samt i applikationer där höga krav ställs på driftsäkerheten. Samtliga strömförsörjningar är utrustade med externa larmutgångar som signalerar om sekundärspänningen sjunker med 10 % samt om strömförsörjningen överbelastas (endast SFB-version) vilket även gör dem lämpliga för applikationer som kräver redundans med övervakning. Se även diodmodulen QUINT-DIODE/40 för 100 % redundanskoppling. Strömförsörjningar i serien uppfyller normen för effektfaktorkompensering EN 61000-3-2 för installation på offentliga nät. Strömförsörjningarna finns även i Ex-utförande (för installation i zon 2). 3-fas strömförsörjningar levererar även full effekt om en av faserna faller bort.
Sekundärsidan är utrustade med ett elektroniskt kortslutningsskydd, skyddet är speciellt utvecklat för att tillförlitligt lösa ut vanliga automatsäkringar/dvärgbrytare på sekundärsidan av strömförsörjningen om applikationen kräver individuellt avsäkrade grupper med SFB-teknik, samt Power Boost. SFB-tekniken är speciellt tvecklad för att kunna lösas ut tröga dvärgbrytare/automatsäkringar genom att den under 12 ms kan leverera en strömpuls på 6 gånger den nominella strömmen (t.ex. en 10A strömförsörjning med SFB-teknik kan leverera en 60 A puls). Detta möjliggör snabb och säker omedelbar frånkoppling av automatsäkringen vid händelse av kortslutning, vilket med traditionella strömförsörjningar skulle tar en avsevärd tid (om det ens är möjligt). Strömförsörjningar är utrustade med jackbara anslutningar Typiska applikationer är för matning av styr- och reglerutrustningar, PLC och DCS-system, mätvärdesomvandlare, magnetventiler etc. Strömförsörjningarna kan även monteras i offentliga lokaler då de uppfyller EN 55 022 klass B Godkännanden(C)UL, CE, GL, CB SCHEME, (Ex på specialversioner)(C)UL, CE, GL, CM SCHEME.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Inbyggnadshöjd
Effektförbrukning
Inbyggnadsbredd
Lämplig för elcentral (normutförande)
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Typ av matningsspänning
Uteffekt
Utspänning stabiliserad
Typ av elanslutning
Lämplig för montage på skena
Stabiliserad
Kapslingsklass (IP)
Direktmontering möjlig
Första utgångsspänning
Andra utgångsspänning
Utgångsspänning, inställbar
Märkmatningsspänning AC 50 Hz
Märkmatningsspänning AC 60 Hz
Märkmatningsspänning DC
Kortslutningssäker
Prestanda (EN ISO 13849-1)
Max. utgångsström 1
Max. utgångsström 2
Max. utgångsström 3
Nominell utgångsspänning 1
Nominellt värde utström 1
SIL (IEC 61508)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum