PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Antennuttag slututtag 3dB Plus, infälld. Komplett Radio/TV/Satellituttag inklusive kontaktdon. FV
Antennuttag Plus, infälld. Komplett Radio/TV/Satellituttag inklusive kontaktdon. Satellituttaget är ett slututtag på 3dB och går inte att seriekoppla. Satellitutgången har en F-kontakt (hona). Centrumplatta och ram av halogenfri termoplast. Passar i apparatdosa med fästskruvavstånd 60. Montagedjup 24 mm. Färg fjällvit
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Sammansättning
Färg
Modell/Utförande
Halogenfri
Ytskydd
Antal uttag
Uttagsförlust vid 860 MHz
Materialkvalitet
Lämplig för kabelmodem
Lämplig för fjärrströmförsörjning
Material
Typ av fastsättning
Typ av uttag
Uttagsförlust vid 2150 MHz
RAL-nummer (liknande)
Kapslingsklass (IP)
Typ av yta
Enhetens bredd
Enhetens höjd
Enhetens djup
Antal moduler (modulsystem)
DAB+
Minsta djup på infälld installationsdosa
Anti-bakteriell
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum