PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Ajax Hub 2 för att ansluta ajax trådlösa enheter till. Hubben ansluts till internet via nätverkskabel. Ett perfekt val för hem- och mindre företag. Den trådlösa räckvidden är upp till 2000 meter och har möjligheten att ansluta fem repeaters till och få upp till hela 35km2 trådlös räckvidd. Kameror: Hub 2 kan hantera Ajax IR-kameror. Bilderna levereras vid larm, scenarie eller vid begäran beroende på val av kameradetektor. Systemet hanterar även möjligheten att streama upp till 25st kameror eller NVRer från t.ex. Ezviz och Hikvision men även andra fabrikat via RTSP-protokoll. Konfigurering via App eller PC: Hubben hanteras via de kostnadsfria apparna Ajax PRO och Ajax Security System. Som installatör kan du konfigurera, testa och managera ett obegränsat antal anläggningar samt få push-notiser och något skulle vara fel i en anläggning. Även PRO Desktop för Windows eller macOS finns för att kunna konfigurera och managera systemen. Skapa scenarion: Med olika scenarion kan man till exempel få systemet att tända belysning enligt ett schema eller vid larm, stänga vattentillförseln m.m.. Med en överfalls-/smartknapp kan man med en knapptryckning tända belysning eller öppna garageport. Uppdaterat system: Uppdateringar sker med automatik och tar bara några minuter. Kompabilitet: Alla Ajax produkter Användare: 50st Enheter: 100st Områden/grupper: 9st Rum: 50st Kamerastreaming: upp till 25st kameror eller DVR/NVRer Scenarion: 32st scenarion Larmprotokoll: Sur-Gard (Contact ID), SIA (DC-09) Trådlös räckvidd: upp till 2000m fri terräng Simkort: 2st Simkort för 2G Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz Batterityp: Li-Ion 2Ah batteripack Batteribackuptid: upp till 16h Temperaturområde och luftfuktighet: -10°? to +40°?, 75% IP-klassning: IP50 Vad ingår: Hub 2 Strömkabel Nätverkskabel Backupbatteri
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum