PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
IP-kamera Turret Dome 5 MP upplösning, motorlins 2.7-13.5 mm, IR-ljus upp till 45 m
IP-kamera Dome med 5 MP upplösning. Strömförsörjs via PoE. Motorzoom med brännvidd från 2.7 till 13.5 mm. Utrustad med IR-ljus upp till 45 m. Kan installeras utomhus (IP-klass 67). Onvif 2.6 S/T/G. Alarm I/O, Audio I/O, plats för micro SD-kort upp till 256 GB.
Stöd för följande AI-funktioner finns:
Ansiktslokalisering, Detektering av fordon, människor och stationära föremål, Intrång, Linjeöverträdelse och räkning, Heatmap, Folktäthetsdetektering, Kölängd, Nummerplåt, Detektering av ovanliga ljud.
Tekniska data:
Upplösning: 5 MP - 2592 x 1944 @ 30 fps
Sensor: OS05A20 CMOS STARVIS progressiv 1/2.7''
Brännvidd: 2,7 - 13,5 mm
Lins: Varifokal motoriserad
Ljuskänslighet: 0,003 lx
Betrakningsvinkel: Horisontell: 102° ~31°
Slutartid: 1/5 ~1/20000 s
WDR: 120 dB
IR räckvidd: 45 m
Dag/Natt: Ja
Inbyggd mikrofon: -
Mått: Ø 135,5 x 127 mm
ONVIF: 2.6 S/G/T
Förbrukning: 9,5 W
Strömförsörjning: 12 V DC / PoE
Tillbehör:
Monteringssockel för vägg 63 896 91
Monteringssockel för arm 63 896 92
Monteringsarm för skruvsockel 63 896 93
Takpendel 63 896 99
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Färg
Modell/Utförande
Höjd
Spänningstyp
Effektförbrukning
Diameter
Antal ingångar digitala
Antal utgångar digitala
Minneskapacitet
Bildsystem
Matningsspänning
Brännvidd
Med videorörelsedetektion (VMD)
Kapslingsklass (IP)
Vandalskyddad
Typ av gränssnitt
Antal pixlar (megapixel)
Egenskap bildsystem
Med IR-belysning
Strömförsörjning via Ethernet (PoE)
Med stöd för IFTTT
Med objektiv/lins
Max. räckvidd IR
Horisontell bildvinkel
Vertikal bildvinkel
Antal utgångar audio
Antal ingångar audio
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum