PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
21.5 tums Full HD bildskärm med plastram för övervakning och konstant användning 24/7. Industriprestanda med DID (Digital Information Display) LCD panel och 5 ms svarstid. 178° betraktningsvinkel. Display color 16.7M. 1 x HDMI och 1 x VGA ingångar. Inbyggda högtalare. VESA 100. 4 års garanti.
Tekniska data:
Bildstorlek: 21,5'' (54 cm)
Bakgrundsbelysningsteknikk: LED
Chassi material: Plast
Stativ för bordsplacering: Ingår
Upplösning: 1920 x 1080
Bildförhållande: 16/9
Visningslägen: Fullskärm
Inbyggda högtalare: Ja
HDMI 1.4 ingång: -
HDMI 2.0 ingång: 1
VGA ingång: 1
Display port DP 1.2 ingång: -
Ljusstyrka: 250 cd/m²
Betraktningsvinkel H/V: 170° / 170°
Kontrastförhållande: 1000:1
Montering (VESA): 75 mm
Bredd (utan stativ): 476 mm
Höjd (utan stativ): 268 mm
Vikt: 3 kg
Strömförsörjning: 12 V DC / 4 (ingår)
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Färg hus/kapsling/stomme
Antal uttag USB-A
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Upplösning
Typ av matningsspänning
Färgskärm
Antal färger på displayen
Max. antal pixlar horisontellt
Max. antal pixlar vertikalt
Med touch-skärm
Integrerad mus
Horisontell frekvens
Med hårdvarugränssnitt PS2
Lämplig för montage på skena
Kapslingsklass (IP)
Panelinbyggnad möjlig
Rackmontage möjligt
Vägg-/Direktmontage möjligt
Matningsspänning DC
Antal anslutningar HDMI
Bildformat
Typ av display
Antal uttag DVI
Med stöd för IFTTT
Synlig diagonal skärmstorlek i tum
Med bakgrundsbelysning
Antal ingångar DisplayPort (DP)
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Antal uttag USB-C
Monteringsstandard (MIS) enligt VESA
Fristående
VGA-anslutning
Med skärmtangentbord
Antal anslutningar Mini HDMI
Antal anslutningar BNC
Antal anslutningar Mini DisplayPort (mDP)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum