PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Pendlad LED-armatur m upp- och nedljus för kontor. Ljusfördelning upp/nedljus. 70/30%. Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Silvergrått tvärlamellbländskydd m diffuserande skiva. Levereras m halogenfri anslutningsledning (2,2 m) och jordad stickpropp samt wirependel m friktionslås. Av/På: Två dragströmbrytare för separat tändning av upp- resp. nedljus. Dammskiva som standard. Försedd m inbyggd sensor som tänder ljuset vid rörelse.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Lamphållare/sockel
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Rasterutförande
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Diameter
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Direkt-/indirekt ljus kan regleras separat
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Pendellängd från/till
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Drivdon ingår
Upphängning medlevereras
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Skyddsnivå (NEMA)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25°C omgivning)
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Effektfaktor
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum