PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Zebra LED-panel är en proffspanel med lång livslängd och flimmerfritt ljus. Panelen ger ett jämnt och behagligt ljus med microprismatisk diffusor som uppfyller de hårda avbländningskraven för UGR19. Ljusregleras med DALI-styrning eller med återfjädrande tryckknapp (Push). Panelen är klassad IP44 framifrån. Drivdonet är IP20 klassat och ska endast användas inomhus. Levereras komplett med färdigkopplat drivdon med sladdställ och 2m fri kabel för inkoppling av DALI.
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Lämplig för rampmontage
Lämplig för nödbelysning
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Märkspänning
Med ljuskälla
Övertäckning med isolering
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Med lufthål
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Dimning DSI
Lämplig för takmontering