PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Allroundarmatur som ersätter T5- och T8-lysrör. Dim (fasdimning) opal kupa 20W 2643lm 3000K
Tålig allroundarmatur som ersätter T5- och T8-lysrör med klar eller opal kupa. Armaturen är försedd med två nyckelhål och snabbkopplingsplint för enkel installation. Lämplig för installation i t.ex. garage/parkeringshus, industrier, korridor eller storkök. Armaturen kommer i flera varianter; HF-sensor (med grundljus), Dim (fasdimning), DALI, nödljus, eller master (max 400W) eller activeahead (självlärande trådlös styrning master/slav).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Ledararea
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusfördelning
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Drivdon ingår
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Ljusfördelare/spridare
Utbytbart drivdon
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Ljusutbyte
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum