PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
LEDstrip 230V IP65 LowLum 3000K lpm, 120°, 1,5W/m, 150lm/m, Ra>80. Livslängd L70 90.000h. Måttbeställs i önskad längd.
Slipp drivdon och begränsande sekundärledningar, LEDstrip 230V installeras och ansluts direkt till 230V, med kapningsintervall på endast 10 cm. LEDstrip 230V skapar en jämn ljuslinje utan avbrott och finns i två ljusflöden, Mid och High, perfekt lämpade för utomhusbruk (IP65). Den installeras på solida fasta underlag, såsom fasad och takfot. LEDstrip 230V finns som On/Off i flera färgtemperaturer och kan installeras i längder från 10 cm upp till 30 meter beroende på installationsunderlag. Den passar utmärkt till flera av våra aluminiumprofiler. Vid synlig installation rekommenderas ett opalt täcklock för bästa ljusupplevelse. Måttbeställas i önskade längder. Anslutnings-/förlängningskit och clips finns som tillbehör och beställs separat. Finns även i rullar om 10 meter med självhäftande tejp, 3 meter anslutningskabel med stickpropp, clips, anslutnings- och ändhattar.
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Modell/Utförande
Ledararea
Typ anslutning
Strålningsvinkel
Spänningstyp
Drivdon
Självhäftande
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för dimmer
Antal poler
Höjd/Djup
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Minsta böjradie
Lampeffekt per meter
Längd på de separata avsnitten
Med anslutningskit
Med ändstycke
Antal ljuspunkter per meter
Lampspänning
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Ljusflöde per meter
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum