PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
LEDstrip 24V Neon Mini IP67 3000K 5m, 160°, 10W/m, 830lm/m, Ra>80. Livslängd L90 100.000h. Levereras i 5m.
Toppböjd LEDstrip i IP67-utförande, går att få i långa längder med smarta tillbehör som du enkelt monterar själv. Flexibelt och högkvalitativt silikonhölje som ger ett starkt och hållbart skydd. Lyser med ett homogent prickfritt ljus utan tillbehör. Levereras i rullar om 5m med 3m anslutningskabel i en ände, 15st clips, skruv, 1st ändavslut, 1st ändanslutning för kabel för snabb och enkel installation. Kan även måttbeställas i önskade längder upp till 5m. Ansluts till 24VDC, drivdon beställs.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Modell/Utförande
Ledararea
Typ anslutning
Strålningsvinkel
Spänningstyp
Drivdon
Självhäftande
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för dimmer
Antal poler
Höjd/Djup
Ljuskälla
Kapslingsklass (IP)
Med skyddshölje
Minsta böjradie
Lampeffekt per meter
Längd på de separata avsnitten
Med anslutningskit
Med ändstycke
Antal ljuspunkter per meter
Lampspänning
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Konstant ljusflöde (CLO)
Ljusflöde per meter
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Lampeffekt per fot
Antal ljuspunkter per fot
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
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum