PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Strålkastare för många användningsområden.
Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Fosfaterad samt
lackerad antracitgrå RAL 7039 med UV-beständig pulverlack.
Korrosivitetsklass C5. Härdat glas 4mm.
Ställbar fästbygel.
Ansluts i chassikontakt med medföljande snabbkontakt.
Överspänningsskydd 8kV.
Asymmetrisk (AS).
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Reflektor
Lamphållare/sockel
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Ytskydd
Spänningstyp
Med rörelsesensor
Drivdon
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Lämplig för väggmontering
Med ljussensor
Lämplig för pendelupphängning
Antal poler
Längd
Höjd/Djup
Material hus/kapsling/stomme
Ljuskälla
Ljusuttag
Ljusfördelning
Material Kupa/Kåpa
Slagtålighet (IK)
Märkspänning
Med ljuskälla
"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"
Lämpligt antal ljuskällor
Lämplig för inbyggt/infällt montage
Drivdon ingår
Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1)
Lämplig för utanpåliggande montage
Ljusspridningsvinkel
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Justerbarhet
Lämplig för traversmontering
Lämplig för pelar-/golvmontering
Lämplig för skenmontage
Lämplig för klämmontering
Konstant ljusflöde (CLO)
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Färgbeständighet (McAdam ellipse)
Dimning 0-10 V
Dimning 1-10 V
Dimning DALI
Dimning DMX
Dimning potentiometer (integrerad)
Dimning LineSwitch
Dimning tillverkarspecifik
Dimning nätspänningsmodulering
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Dimning programmerbar
Dimning RF
Dimning sinusvåg (Sine Wave Reduction)
Dimning med touch
Dimning Zigbee
Dimning med tryckknapp
Ljusfördelare/spridare
Lämplig för lågspänningssystem
Dimning DSI
Styrning via Bluetooth
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)
Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning)
Dimning DALI-2
Utbytbart drivdon
Kompatibel med Casambi
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)
Lämplig för takmontering
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum