PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Vrängbar takkopp på med hål för kabel. Med upphängningsannordning och kopplingsplint.
Namn: CableCup Mini
E-nr: 7904098 (SVART)
Material: TPU
Max tjocklek på sladd: 9mm
Maxvikt lampa: 5kg
Mått: Ø125 mm x 60mm
Färg: Svart
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Färg
Höjd
Typ av tillbehör/reservdel
Diameter
Tillbehör