PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
IHW20 Halogeninfra, 2000W, 230V~, brett verkningsområde
För designade och utsatta utomhusmiljöer.
Halogeninfra IH är kraftfull med en hög glödtrådstemperatur på 2200°C och är det perfekta valet för utsatta utomhusmiljöer där designen är viktig.
IH finns i två olika utföranden. IHW ger en behaglig värme i vistelsezonen från nära håll och med en bred värmespridning. IHF har en mer riktad värmespridning och är avsedd att installeras på högre höjd.
• Max. glödtrådstemperatur 2200°C
• Högintensiv halogenlampa med svagt rött sken och blankpolerad reflektor för optimal värmedistribution.
• Värmeeffekt: 1000W - 2000W
• Rekommenderad installationshöjd 1,8 - 3,5 m
• IP44
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Montering på stativ
Spänningsområde
Antal värmenivåer
Kapslingsklass (IP)
Min. värmeeffekt
Max. värmeeffekt