PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 20:00 till 00:00 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
Termostat, Exxact, elektronisk, golvtermostat, +5º C till +50º C, infälld, med golvgivare, IP20, skruvanslutning, Vit
Exxact Elektronisk golvtermostat 2-pol. Lysdiod som indikerar grönt=drift, rött=aktiv, 1°C känslighet inkl fyra meter givare. För inf montering i apparatdosa c/c 60mm. För utv montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
SundaHus
Byggvarubedömningen
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
Monteringsmetod
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
RAL-nummer
Med display
Diameter
Typ av strömförsörjning
Manövrering
Explosionssäker
Kapslingsklass (IP)
Sensortyp
Antal moduler (modulsystem)
Klass temperaturreglering
Energiförbrukning standby (solstandby)
Skyddsnivå (NEMA)
Max. kontaktspänning
Med mottagare
Reglerkarakteristik
Med tappvattenkrets
Antal utgångar värme
Med ljudindikator
Läsbar temperatur
Max. kontakbelastning
Differensvärde
Extern sensor
Termisk återkoppling
Inställbar differens
Lämplig för värme