PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Givarkabel till termostat. Ingår även i termostatförpackningen.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Trådlös
Färg hus/kapsling/stomme
Med display
Längd kabel
Lämplig för väggmontering
Med hus/kapsling/stomme
Typ av strömförsörjning
Lämplig för rörmontering
Mätning av relativ luftfuktighet (RF)
Teknologi
Stödjer protokoll KNX
Stödjer protokoll Modbus
Felregistrering möjlig
Typ av elanslutning
Fastsättning lock/kåpa
Explosionssäker
WiFi-kompatibel
Kapslingsklass (IP)
Antal mätområden
Med monteringsdetaljer
Antal utgångsområden 0 V…10 V
Antal utgångsområden 0 mA…20 mA
Antal utgångsområden 0 V…5 V
Antal utgångsområden 2 V…10 V
Antal utgångsområden 4mA…20 mA
Märkmatningsspänning AC
Märkmatningsspänning DC
Tillämpningsområde
Lämplig för vätskor
Lämplig för gaser
Trendrepresentation
Bluetooth
Typ av display
Temperaturmätområde
Med stöd för IFTTT
Stödjer BACnet-protokoll
Nära fältkommunikation (NFC)
Stöder MP-protokoll (multi point)
Sensorelement i kapsling
Mätning av CO2
Mätning av daggpunkt
Mätning av lättflyktiga organiska föreningar (VOC)
Aktiv temperaturmätning
Passiv temperaturmätning
Mätning av entalpi
Mätning av partiklar (PM)
Mätområde CO2
Mätning av absolut luftfuktighet (AF)
LoRa-teknologi
Lättflyktiga organiska föreningar (VOC)
Mätområde relativ luftfuktighet (RF)
Mätområde absolut luftfuktighet (RF)
Mätområde entalpi
Mätområde daggpunkt
Mätområde partiklar (PM)
Antal utgångssignaler
Användningsområde mediumflöde
Max. luftfuktighet (ej kondenserande)
Med skydd mot polförväxling
Antal mätpunkter
Offsetinställning möjlig
Potentiometer med justeringsknapp
Sensorelement utanför kapsling
Diameter sensorelement
Genomsnittlig temperaturmätning
Kompatibel med Apple HomeKit
Kompatibel med Google Assistant
Kompatibel med Amazon Alexa
Sensortyp
Standby tryckknapp
Höjd hus/kapsling/stomme
Bredd hus/kapsling/stomme
Djup hus/kapsling/stomme
Lämplig för takmontering
Lämplig för kanalmontering
Fast sensorkabel
Material element
Lämplig för luft