PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Energieffektiv avfuktare med fuktstyrning som ger korta torktider utan hög värme. Lämplig för utrymmen från 8 m² och uppåt. Försedd med tillsatsvärme och termostat. 400V.
Teknisk data
Inkommande Anslutningsarea Cu 1,5 - 4 mm²
Inkommande min. säkring 10 A
Spänning 3N~400 V
Tillsatsvärme 4000 W
Köldmedie Mängd / Typ 870g/R134a
Kapslingsklass IPX4
Vikt tot 70 kg
Fördjupad beskrivning
Med El-Björns A 155FS sänker du dina energikostnader och höjer torkeffektiviteten. A 155FS innebär hög kapacitet och kort torktid. Avfuktaren har inbyggd fuktstyrning som känner av fukthalten i den luft som passerar genom den. När tvätten är torr stannar avfuktaren, vilket förhindrar onödig drift till exempel när det bara hänger lite tvätt i torkrummet (max. drifttid: 4 timmar).
Principen för en torkrumsavfuktare: Det är betydligt mer ekonomiskt att avfukta än att värma upp uteluft och torka med. Den fuktiga luften sugs in i aggregatet och vatten fälls ut när det passerar kylbatteriet.
Vattnet leds ner i golvbrunnen och luften, som nu
är torr, trycks med radialfläkten genom kondensorn,
återuppvärms och blåses ut i torkrummet.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Effektförbrukning
Antal fläktsteg
Fyllnadsindikering
Ljudeffektnivå
Drifttemperatur
Anslutningsspänning
Luftvolym från/till
Med luftfilter
Mobil
Tillåten relativ luftfuktighet
Max. avfuktningskapacitet per 24 timmar
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum