PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Cirkulationsfläkt med skyddsgaller avsedd för montage i tak.
Märkström 0,35 A
Spänning 400 V
Effekt 75 W
Luftflöde @1350rpm, 1750 m³/h
Mått Diameter Ø330 mm
Mått H x B x D 200 x - x -
Vikt tot 4,3 kg
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Färg
Modell/Utförande
Djup
Hopfällbar
Max. varvtal
Svirvelbar
Effektförbrukning
Med fjärrstyrning
Lämplig för väggmontering
Svängning
Material
Korgdiameter
Elanslutning
Frekvens
Anslutningsspänning
Med termiskt överbelastningsskydd
Bärbar
Typ av varvtalsreglering
Luftvolym, obelastad
Lämplig för elektronisk styrning
Lämplig för transformatorstyrning
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum