PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
T2Röd golvvärmepaket med digital termostat och tillbehör. För ingjutning i tunna skikt, i betong eller i Reflecta.
Självbegränsande golvvärmekabel i spolförpackning. Ingen kall avslutningsände behövs. Kopplas direkt i termostaten. Metermärkt. PVC-fri, försumbara magnetiska, elektriska fält. SEMKO, CE-märkt. Förpackning med limstavar, givarslang, extra an-avslutning, märkskylt samt programmerbar touch-swipe klocktermostat med WIFI. Termostaten kan regleras enskilt som en standard WIFI-termostat eller integreras i en grupp av termostater och fjärrstyras helt och hållet genom SENZ WIFI-appen. Termostaten kan styras med hjälp av röstkommandon via Google Assistant- och Amazon Alexa-kompatibla smarthögtalare.
Termostaten levereras med vit centrumplatta och ram i färg RAL9003 (typ Exxact).
T2Röd kan ligga direkt mot brännbart underlag, klippas och korsas. 5-15 W/m. Max. 100m/10A. Maximal kretslängd är beroende av starttemperaturen; 100 m vid 20°C, 85 m vid 15°C, 75 m vid 10°C, 60 m vid 5°C. Systemet uppfyller kraven för ECO-design.
12 års garanti tillgänglig även på medlevererad termostat. Kan utökas till 20 år om installationen är utförd av en Certified PRO-installatör.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Tveka inte att söka efter produkter med liknande egenskaper.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Märkspänning
Färg
Bredd
Avskärmning
Höjd
Tillämpning
Kabeltyp
Uppvärmningseffekt
Längd
Max. hålltemperatur
Material avskärmning
Ytbehandling avskärmning
Kontinuerlig kraft
Självbegränsande