PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Binäringång, KNX, 4 kanaler, 10 V/ 2mA, 2.5 DIN moduler, TP-64, 17.5 mA, ljusgrå
Binäringångar används för att känna av olika typer av signaler från brytande till slutande kontakter. Det vanligaste användningsområdet är att ansluta konventionell tryckknappar men används även för att ta emot signaler från andra system.
För montering på DIN-skena. Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.
BINÄRINGÅNG 10V DIN: för anslutning av konventionella vippströmställare eller andra potentialfria kontakter till bussystemet. Apparaten ger en från busspänningen galvaniskt separerad kontaktmatningsspänning (SELV), separat spänningsförsörjning erfordras inte. Max signalledningslängd 50m. Ingångsspänning indikeras med en gul LED per ingång. Finns i utförande för 4 eller 8 ingångskanaler.
BINÄRINGÅNG 24V DIN: för anslutning av apparater med 24V AC/DC-utgång till bussystemet. För montering på DIN-skena. Ingångspänning inikeras med en gul LED per ingång. Finns i 4 eller 8 ingångskanaler.
BINÄRINGÅNG 230V DIN: för anslutning av apparater med 230V-utgång till bussystemet. För montering på DIN-skena. Ingångsspänning indikeras med en gul LED per ingång. Finns i utförande för 4 eller 8 ingångskanaler.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Monteringsmetod
Antal ingångar
Bussystem EIB/KNX
Bussystem Radiofrekvens
Bussystem Powernet
Bussanslutning ingår
Bredd i antal modulmellanrum
Typ av ingångsspänning
Genererar signalspänning
Bussystem övriga
Bussystem LON
Inspänning
LED-styrning
Kapslingsklass (IP)
Med LED-indikering
Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens)
Dubbelriktad radiofrekvens
Avtagbar bussmodul
Bussystem KNX Secure
Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Antal vid FP
SundaHus
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4