2. Snabborder - Bizline förskruvningar

Förskruvningar Bizline

- Snabborder

Förskruvningar för alla olika typer av installationer. Bizline har olika typer av förskruvningar som är framtagna av de olika specifikationer och krav som marknaden kräver. Snabborder är det snabba, enkla sättet att handla dina "varje dag"-produkter. Lägg bara till önskad kvantitet, klicka på "Lägg till i kundvagn" och du är klar att beställa. 

Förskruvningar i plast

Förskruvningar i Polyamid 6 som alltid levereas med kontramutter & packning på ett och samma E nummer. Förskruvningen har en låsgänga som är mycket effektiv.
 
Plastförskruvning med M-gänga
Plastförskruvning med M-gänga
ISO/M 12
ISO/M 16
ISO/M 20
ISO/M 25
ISO/M 32
ISO/M 40
ISO/M 50
ISO/M 63
Blindpropp med M-gänga
Blindpropp med M-gänga
ISO/M 12
ISO/M 16
ISO/M 20
ISO/M 25
ISO/M 32
ISO/M 40
Reducering plast
Reducering plast
M20
M25
M32
M40
M50
Förstoring plast
Förstoring plast
M12
M16
M20
M25
M32
Förskruvning med PG-gänga
Förskruvning med PG-gänga
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13.5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36
PG 42
PG 48
Blindpropp + låsmutter PG
Blindpropp + låsmutter PG
PG 7
PG 9
PG 11
PG 13.5
PG 16
PG 21
PG 29
PG 36

Se alla varianter av förskruvningar i plast, klicka här.
Förskruvningar/kabeltätning i metall
Kabeltätning i metall M/ISO-gänga
Kabeltätning i metall M/ISO-gänga

ISO/M 12

ISO/M 16

ISO/M 20

ISO/M 25

ISO/M 32

ISO/M 40

ISO/M 50
ISO/M 63
(54 mm)
ISO/M 63
(50 mm)
Långgängad kabeltätning i metall M/ISO
Långgängad kabeltätning i metall M/ISO
ISO/M 16
ISO/M 20
ISO/M 25
EMC 2 kabeltätning i metall M/ISO
EMC 2 kabeltätning i metall M/ISO
ISO/M 16
ISO/M 20
ISO/M 25
ISO/M 32
ISO/M 40
ISO/M 50
ISO/M 63
EMC 4 kabeltätning i metall M/ISO
EMC 4 kabeltätning i metall M/ISO
ISO/M 16
ISO/M 20
ISO/M 25
ISO/M 32
ISO/M 40
ISO/M 50
ISO/M 63
M/ISO låsmutter i metall
M/ISO låsmutter i metall
ISO/M 12
ISO/M 16
ISO/M 20
ISO/M 25
ISO/M 32
ISO/M 40
ISO/M 50
ISO/M 63
Låsmutter i metall EMC M/ISO
Låsmutter i metall EMC M/ISO
ISO/M 16
ISO/M 20
ISO/M 25
ISO/M 32
ISO/M 40
ISO/M 50
ISO/M 63
Reducering mäss
Reducering mäss
M16/12
M20/16
M25/20
M32/25
M40/32
M50/40
M63/50
Föstoring mäss
Föstoring mäss
M12/16
M16/20
M20/25
M25/32
M32/40
M40/50
M50/63

Se alla varianter av förskruvningar i metall, klicka här.
Tillbehör
STEGBORR ISO-PG
STEGBORR ISO-PG
Borr-∅
6.5-32.5mm

< Tillbaka till översiktssidan

Till sidans topp