2. Snabborder - Ledvance kontorsbelysning

Kontorsbelysning Ledvance

- Snabborder

Kontorsbelysning från Ledvance -  hög ljuskvalitet och snabb återbetalning. Lägg till önskad kvantitet, klicka på "Lägg till i kundvagn", och du är klar att beställa.

PANEL-ARMATURER (600x600mm) och tillbehör
Panel Performance UGR19 600Panelarmaturer med snabbkopplingsbox
36W tänd/släck
3000K
- +
4000K
- +
Panel Performance UGR19 600 DALIDALI-panelarmaturer med snabbkopplingsbox
DALI 36W
3000K
- +
4000K
- +
Tillbehör
Ram för utanpåliggande montage
600 H 75
- +
Tillbehör
Pendelkit
600
- +

Se alla varianter av Panel-Armaturer, klicka här.
 
DOWNLIGHTS
Downlight UGR19 155 Downlights med låg bländning och lågt flimmer (IP54)
14W (inbyggnadsdiameter 155mm)
3000K
- +
4000K
- +
Downlight UGR19 195Downlights med låg bländning och lågt flimmer (IP54)
21W (inbyggnadsdiameter 195mm)
3000K
- +
4000K
- +
Downlight UGR19 155 (DALI)DALI-downlights med låg bländning och lågt flimmer (IP54)
14W DALI (inbyggnadsdiameter 155mm)
3000K
- +
4000K
- +
Downlight UGR19 195 (DALI) DALI-downlights med låg bländning och lågt flimmer (IP54)
21W DALI (inbyggnadsdiameter 195mm)
3000K
- +
4000K
- +

Se alla varianter av Downlights, klicka här.
 
PENDLADE KONTORSARMATURER
Panel direct/indirect 1200 mm Kontorsarmaturer med direkt och indirekt ljusutsläpp (UGR < 19)
36W
3000K
- +
4000K - +
Panel direct/indirect DALI 1200 mmDALI-kontorsarmaturer med direkt och indirekt ljusutsläpp (UGR < 19)
36 W K DALI
3000K
- +
4000K
- +

Se alla varianter av kontorsarmaturer, klicka här.
 

› Tillbaka till översiktssidan

Till sidans topp

X