Arm EcoL 1200 3700lm D 3K

Main media
ICONICONICON

EcoLine Office Vit 1200mm 3690lm ut. Ljusfördelning: Direkt. 3000K 33W IP20 KL.I. (L80/B10) 50.000h. Ra>80 SDCM:3

 
 

Produktbeskrivning

EcoLine har ett väl avbländat dubbelparaboliskt reflektorbländskydd med direkt ljusfördelning. Monteras dikt tak eller pendlas med justerbart wireupphäng E7015113, beställs separat. Vid montage på armaturränna skall armaturfäste E7015114 användas. Stomme i lackerad stålplåt. Bländskydd i aluminium Miro och diffusor i PMMA direkt. Anslutning i insticksplint 3x2x2,5 mm² med två införingar på ovansidan och ett i vardera gavel.

Logga in eller registrera konto

Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.

Tillverkarens förpackningsstorlekar

Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek

  • 75 st
    1 Pall
Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st

Tekniska specifikationer

Rexel klassificering

Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09

J

Sustainable Selection

Energiomställning

Lista

70

UNSPSC

39111500

Serie

ECOLINE

SundaHus

Miljöbedömd SundaHus B

Byggvarubedömningen

Miljöbedömd Byggvarubedömning Accepteras

Informationsplikt enligt REACH

Ja

REACH-datum

2022-08-12

SVCH Substance 1

Bly

EPD/PEP dokument

EPD

Vägg-/Takarmatur

Skyddsklass (IEC 61140)

I

Bredd

142 mm

Lamphållare/sockel

Övrigt

Ledararea

2.5 mm²

Typ anslutning

Insticksklämma (snabbklämma)

Färg hus/kapsling/stomme

Vit

Dimningsbar

Nej

Spänningstyp

AC

Lämplig för lampeffekt

33 W

Rasterutförande

Högblank

Drivdon

LED-drivdon (konstantström)

Färgtolkningsindex (CRI/Ra)

80-89

Lämplig för pendelupphängning

Ja

Antal poler

3

Längd

1200 mm

Höjd/Djup

63 mm

Material hus/kapsling/stomme

Stål

Ljuskälla

LED (ej utbytbar)

Lämplig för nödbelysning

Nej

Ljusuttag

Direkt

Ljusfördelning

Dubbel asymmetri

Material Kupa/Kåpa

Plast (opal)

Slagtålighet (IK)

IK00

Märkspänning

220 till 240 V

Med ljuskälla

Ja

"Armatur med begränsad yttemperatur ""D"" (EN 60598-2-24)"

Nej

Lämpligt antal ljuskällor

1

Drivdon ingår

Ja

Lämplig för utanpåliggande montage

Ja

Ljusspridningsvinkel

40-80° (bredstrålande)

Färgtemperatur

3000 K

Max. systemeffekt

33 W

Ljusfärg

Vit

Med stöd för IFTTT

Nej

Typ av kabeldragning

Lämplig för genomgående ledning

Färgbeständighet (McAdam ellipse)

SDCM3

Fotobiologisk säkerhet (EN 62471)

Övrigt

Skyddsnivå (NEMA)

Övrigt

Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1

25 °C

Ljusfördelare/spridare

Övrigt

Styrning via Bluetooth

Nej

Kompatibel med Apple HomeKit

Nej

Kompatibel med Google Assistant

Nej

Kompatibel med Amazon Alexa

Nej

Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB)

51

Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB)

30

Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

80 %

Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)

10 %

Färg på ljus justerbar

Nej

Justering ljusflöde

Nej

Justerbar ljusfördelning

Nej

Utbytbart drivdon

Nej

Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015)

D

Lämplig för takmontering

Ja

Ytskydd hus/kapsling/stomme

Lackerad

Effektfaktor

100

Ljusutbyte

112 lm/W

Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)

3690 lm

Välj kvantitet
st
Min: 1 st | Multipel: 1 st
Min: 1 st | Multipel: 1 st