PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Söndag 10 maj har vi tillfälligt stängt vår webbshop mellan 09:00-17:00 för systemunderhåll. Du kan fortfarande söka bland våra produkter för produktinformation, men ej logga in för att se priser, lagersaldo, lägga order eller se historik.
Frekvensomriktare, Altivar Machine, ATV320, 1.5 kW, 4.1 A, 380 - 500 V, 3 fas, kompakt, IP20
Denna Altivar 320 frekvensomriktare är för 3-fas synkrona och asynkrona motorer. Dess kompakta format tillåter vertikal stapling av drivenheter inuti maskinramar. Den fungerar med en märkeffekt på upp till 1,5kW / 2hk och en märkspänning från 380V till 500V AC. Dess robusta design med IEC 60721-3-3 klass 3C3-belagda tryckta kretskort gör det möjligt att utöka maskinens tillgänglighet under tuffa miljöförhållanden, till exempel vid omgivningstemperaturer på upp till 60°C utan behov av ytterligare kylning. Den innehåller funktioner som är lämpliga för de vanligaste applikationerna, inklusive vridmoment och hastighetsnoggrannhet vid mycket låg hastighet, hög dynamisk prestanda med flödesvektorkontroll utan sensor och utökat frekvensområde för höghastighetsmotorer. Den innehåller också parallellanslutning av motorer och speciella frekvensomriktare som använder spänning/frekvensförhållandet och statisk hastighetsnoggrannhet och energibesparing för synkronmotorer med open loop. Dessa säkerhetsfunktioner konfigureras med programvaran SoMove. Altivar Machine ATV320 är designad för originalutrustningstillverkare (OEM) som uppfyller enkla och avancerade applikationskrav som täcks för förpackning, materialhantering, textil, materialbearbetning, mekaniska ställdon och hissar. Den överensstämmer med internationella standarder IEC/EN 61800-5-1 och IEC/EN 61800-3 (immunitet och ledande och utstrålade EMC-emissioner). Den är även CE-, UL-, CSA-, NOM-, EAC- och RCM-certifierad. Typen av externa tillbehör och tillval beror på frekvensomriktarens klassificering. Den är designad för att monteras i vertikalt läge (+/- 10°) på en panel, tack vare 4 fästhål. Den är helt integrerad i Schneider Electrics EcoStruxure Machine genom DTM. Det är möjligt att konfigurera, styra och diagnostisera ATV320-frekvensomriktare direkt i SoMachine och SoMove programvara med hjälp av samma mjukvarublock (DTM). Den är miljövänlig och följer direktiv som RoHS, WEEE, etc. som rör miljöskydd.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Bredd
Höjd
Djup
Med styrenhet
Antal ingångar digitala
Antal utgångar digitala
Antal ingångar analoga
Antal utgångar analoga
Stödjer protokoll LON
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet
Antal hårdvarugränssnitt RS-232
Antal hårdvarugränssnitt RS-422
Antal hårdvarugränssnitt RS485
Antal hårdvarugränssnitt seriellt TTY
Antal hårdvarugränssnitt USB
Antal hårdvarugränssnitt parallellt
Antal hårdvarugränssnitt övrigt
Med optiskt gränssnitt
Stödjer protokoll TCP/IP
Stödjer protokoll ASI
Stödjer protokoll PROFIBUS
Stödjer protokoll CAN
Stödjer protokoll INTERBUS
Stödjer protokoll KNX
Stödjer protokoll Modbus
Stödjer protokoll Data-Highway
Stödjer protokoll DeviceNet
Stödjer protokoll SUCONET
Stödjer protokoll för andra bussystem
Kapslingsklass (IP)
Med PC-anslutning
Stödjer protokoll SERCOS
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Nätspänning från/till
Nätfrekvens (värde)
Fyrkvadrantsdrift möjlig
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET
Typ av omriktare
Antal faser utgång
Antal faser ingång
Integrerat bromsmotstånd
Användning i industriområden tillåten
Användning i hemmiljö och kommersiella lokaler tillåten
Max. utgångsfrekvens
Max. avgiven effekt vid linjär belastning vid märkutgångsspänning
Max. avgiven effekt vid kvadratisk belastning vid märkutgångsspänning
Relativ symmetrisk nätspänningstolerans
Relativ symmetrisk nätfrekvenstolerans
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Stödjer protokoll PROFINET IO
Stödjer protokoll PROFIsafe
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Max. utspänning
Märkström vid I2N
Stödjer BACnet-protokoll
Skyddsnivå (NEMA)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3
SVCH Substance 4
SVCH Substance 5
SVCH Substance 6
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)