PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
Flexline är en färdig 230V profillösning med anslutning. Finns i vit- eller svartlackerad aluminium. Brett utbud av tillbehör så som skarvar, pendlingskit och anslutningar (beställs separat). Finns i längder från 30 cm till 2 m. Armaturen har förborrade hål och levereras med dubbelhäftande tejp för att underlätta installationen. Skruv bör alltid användas för montering. Välj färgtemperatur via DIP-switch (2700K, 3000K eller 4000K). Utbytbart LED och drivdon. Dimbar via extern dimmer och kan kopplas ihop till en längd på upp till 10 meter. Perfekt för ett brett spektrum av användningsområden som bakom gardiner, i provrum, nischer, integrerat i hyllsystem eller underskåp, samt pendlat över till exempel butiksdiskar.
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Om möjligt levererar vi i tillverkarens förpackningsstorlek
Skyddsklass (IEC 61140)
Bredd
Typ anslutning
Färg hus/kapsling/stomme
Dimningsbar
Spänningstyp
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)
Med brytare
Längd
Höjd/Djup
Material
Ljuskälla
Märkspänning
Kapslingsklass (IP)
Med ljuskälla
Drivdon ingår
Märkström
Färgtemperatur
Max. systemeffekt
Ljusfärg
Typ av kabeldragning
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C
Glödtrådstest (IEC 60695-2-11)
Dimning bakkant (phase cut-off)
Dimning framkant (phase cut-on)
Ljusfördelare/spridare
Ljusutbyte
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning)
Färg på ljus justerbar
Justering ljusflöde
Utbytbart drivdon
Effektfaktor
Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1)
Innehåller produkt enligt 2019/2020/EU
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Sustainable Selection
Lista
UNSPSC
Serie
Antal vid FP
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
EPD/PEP dokument
GWP-total (A1-A3)