Sidomanövrerad metallkapslad säkerhetsbrytare 16A, 3-polig. IP65 kapslingen är tillverkad av silumin
Metallkapslad säkerhetsbrytare i EMC-utförande, för miljöer där krav på elektromagnetisk förenlighet finns. Kapslade lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 även för användning som säkerhetsbrytare där sådana krävs. Enligt gällande bestämmelser skall säkerhetsbrytare vara inkopplad i huvudkrets för att frånskilja anläggningsdel vid mekaniskt eller elektriskt arbete och att förhindra oavsiktlig inkoppling av sådan anläggning under pågående arbete. Då en säkerhetsbrytare endast skall användas för att frånskilja anläggningsdel är det nödvändigt att i en anläggnings elkrets ha både elkopplare för start och stopp samt separat elkopplare som säkerhetsbrytare. Lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 kan användas dels som säkerhetsbrytare och dels som separat elkopplare.
Försedda med sidomonterat låsbart vred samt lägesindikering med flagga som är mekaniskt förbunden med genomgående manöveraxeln.
-Robusta säkerhetsbrytare för tuffa miljöer
-Kapslingarna tillverkade av silium
-Blindproppar i metall
-Kapslingsmått: bxhxd: 120x135x67
-Kapslingsfärg: Grå
-16A AC23A, 500V
-Anslutningsarea 6 mm2
-Kabelgenomföring 4xM25 + 1xM16
-Borranvisning i baksida för håltagning
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Höjd
Djup
Färg hus/kapsling/stomme
Antal hjälpkontakter, slutande (NO - normalt öppna)
Märkström kontinuerlig Iu
Antal poler
Villkorad nominell kortslutningsström Iq
Material hus/kapsling/stomme
Kapslingsklass (IP) framsida
Antal hjälpkontakter, växlande (CO)
Kan spärras/låsas
Huvudströmkretsens anslutningssätt
Typ av kontrollelement
Utförande som huvudbrytare
Utförande som säkerhetsbrytare
Utförande som service-/reparationsbrytare
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V
Färg på manöverelement
Max. märkdriftspänning Ue vid AC
Apparatbyggsätt
Märkström vid AC-23, 400 V
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum