PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 17 april klockan 19:00 till 23:30 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
SIMATIC S7-1500 KOMPAKT CPU CPU 1511C-1PN, CPU MED 175 KB ARBETSMINNE FÖR PROGRAM OCH 1 MB FÖR DATA, 16 DIGITAL INPUTS,
SIMATIC S7-1500 KOMPAKT CPU CPU 1511C-1PN, CPU MED 175 KB ARBETSMINNE FÖR PROGRAM OCH 1 MB FÖR DATA, 16 DIGITAL INPUTS, 16 DIGITAL OUTPUTS, 5 ANALOG INPUTS, 2 ANALOG OUTPUTS, 6 HIGH SPEED COUNTERS, 4 HIGH SPEED OUTPUTS FÖR PTO/PWM/FREQUENCY OUTPUT 1. INTERFACE PROFINET IRT MED 2 PORT SWITCH, 60 NS BIT-PRESTANDA, INKL. FRONTKONTAKT PUSH-IN, KRÄVER SIMATIC MEMORY CARD SOM SÄRBESTÄLLS
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Bredd
Modell/Utförande
Höjd
Djup
Med display
Lämplig för säkerhetsfunktioner
Antal ingångar digitala
Antal utgångar digitala
Antal ingångar analoga
Antal utgångar analoga
Typ av matningsspänning
Typ av minne
Minnesstorlek
Processtid (1K, binär operation)
Stödjer protokoll LON
Antal hårdvarugränssnitt industri-Ethernet
Antal hårdvarugränssnitt RS-232
Antal hårdvarugränssnitt RS-422
Antal hårdvarugränssnitt RS485
Antal hårdvarugränssnitt USB
Antal hårdvarugränssnitt parallellt
Antal hårdvarugränssnitt övrigt
Med optiskt gränssnitt
Extraminne möjligt
Stödjer protokoll TCP/IP
Stödjer protokoll ASI
Stödjer protokoll PROFIBUS
Stödjer protokoll CAN
Stödjer protokoll INTERBUS
Stödjer protokoll KNX
Stödjer protokoll Modbus
Stödjer protokoll Data-Highway
Stödjer protokoll DeviceNet
Stödjer protokoll SUCONET
Stödjer protokoll för andra bussystem
Redundans
Lämplig för montage på skena
Explosionssäkerhetskategori för gas
Explosionssäkerhetskategori för damm
Systemtillbehör
Tillhörande driftagent (Ex ia)
Tillhörande driftagent (Ex ib)
Stödjer protokoll SERCOS
Stödjer protokoll INTERBUS Safety
Antal hårdvarugränssnitt PROFINET
Antal hårdvarugränssnitt trådlösa
Panelinbyggnad möjlig
Rackmontage möjligt
Vägg-/Direktmontage möjligt
Radiostandard Bluetooth
Radiostandard WLAN 802.11
IO link master
Antal reläutgångar
Stödjer protokoll AS-Interface Safety at Work
Stödjer protokoll DeviceNet Safety
Stödjer protokoll EtherNet/IP
Stödjer protokoll Foundation Fieldbus
Stödjer protokoll PROFINET CBA
Stödjer protokoll PROFINET IO
Stödjer protokoll PROFIsafe
Stödjer protokoll SafetyBUS p
Matningsspänning DC
Mobil kommunikationsstandard GPRS
Mobil kommunikationsstandard 2G (GSM)
Mobil kommunikationsstandard 3G (UMTS)
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Serie
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
SVCH Substance 1
SVCH Substance 2
SVCH Substance 3