PRISJUSTERING 1 MAJ 2026 | Rexel Sverige AB kommer den 1 maj 2026 att justera priserna. Läs mer >>
SYSTEMUNDERHÅLL Fredag 24 april klockan 19:30 till Lördag 01:45 kommer vi tillfälligt ha vår webbshop stängd för systemunderhåll.
FLEX BLANKET SYSTEM SATS är en komplett sats för flexibel brandtätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar, metallrör och för ventilationskanaler.
Flex Blanket system används för att hindra spridning av brand och rökgaser i öppningar i brandklassade väggar och bjälklag. System är ett elastiskt och hållfast system som ger en flexibel tätning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka, deformeras eller lossna. Tätningen tål tuffa arbetsmiljöer inom ett stort temperaturområde och har mycket god åldringsbeständighet.
Systemet är bl.a. godkänt för genomföringar med enstaka kablar, kablar i bunt, genomgående kabelstege, stålrör och tätning för ventilationskanaler.
Satsen innehåller 2 st FLEX brandfogpatron 310ml, 1 rulle BLANKET (100x2300x25), 3 st BRANDTÄTNINGSETIKETTER.
Ljudreduktion 55db.
Brandteknisk klass EI180
Innehåller:
Material för ca 5 dm2 tätningsyta.
Blanket D-24B (bottningsmaterial)
2×0,310 l FireStop Sealant 3000
3 st brandtätningsetiketter
Installationsanvisning
Så får du tillgång till priser, lagerstatus och mycket annat. Har du inget konto så tar det bara någon minut att skapa ett.
Leverantörens typbeteckning
Förlängd ansvarstid enligt ALEM-09
Lista
UNSPSC
Informationsplikt enligt REACH
REACH-datum
Bredd
Längd